PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP254264 OBD8000-R300-2PP-V1-L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Segnalazione di preavaria - no
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Con funzione timer - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074615698
Codice prodotto
PEP254264
Cod. produttore
254264
Produttore
PEP
Grado di protezione (IP):
IP67
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione:
DC
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
25.8 mm
Altezza del sensore:
88 mm
Lunghezza del sensore:
54.3 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm