pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP250790 UC10000-F260-IE8R2

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP250790 UC10000-F260-IE8R2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078874459

Codice prodotto

PEP250790

Cod. produttore

250790

Produttore

PEP

Single head system, Large sensing range, Adjustable Bracket, Programmable by means of Interface (see accessories) and SONPROG, Series: F260, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 15 ... 30 V (including ripple)
In supply voltage interval 15 ... 20 V sensitivity reduced to 20% ... 0%, Output type: 2 switch outputs PNP, NO, Output type: 1 current output 4 ... 20 mA rising ramp , UL approval: cULus Listed, General Purpose