pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP249789 MLV41-LL-RT-IO/95/136

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP249789 MLV41-LL-RT-IO/95/136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica -10 V ... +10 V - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003738328

Codice prodotto

PEP249789

Cod. produttore

249789

Produttore

PEP

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

13.6 mm

Altezza dell'amplificatore:

56.5 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

37.6 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con funzione timer:

no

Robust fiber optic sensor for glass fiber optics, IO-Link interface, red light, push-pull output, M8 plug, Robust fiber optic sensor for reliable operation under all conditions, Adjustable continuous sensitivity, Easy fiber optic installation with quick-action clamping lock, Aluminum housing with high-quality Delta Seal coating, IO-Link interface for service and process data