PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP249786 MLV41-LL-IR-IO/95/136
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica -10 V ... +10 V - no
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Confezione
1 PZ
EAN
2000003738304
Codice prodotto
PEP249786
Cod. produttore
249786
Produttore
PEP
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
13.6 mm
Altezza dell'amplificatore:
56.5 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
37.6 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con funzione timer:
no