pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP249777 MLV41-LL-IR/92/136

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP249777 MLV41-LL-IR/92/136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica -10 V ... +10 V - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002633044

Codice prodotto

PEP249777

Cod. produttore

249777

Produttore

PEP

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con funzione timer:

no

Robust fiber optic sensor for glass fiber optics, infrared light, push-pull output, M12 plug, Robust fiber optic sensor for reliable operation under all conditions, Adjustable continuous sensitivity, Easy fiber optic installation with quick-action clamping lock, Aluminum housing with high-quality Delta Seal coating