PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP248041 NBB20-U2-UU
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 20 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione - 2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000004699970
Codice prodotto
PEP248041
Cod. produttore
248041
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
20 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Resistente alla compressione:
no
DC, 0... 100 Hz, Rated operating voltage: 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC, Operating voltage: 20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC, Connection type: terminal compartment, Housing material: PA 6.6 / metal, Degree of protection: IP67


