pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP247820 DA6-IU-2K-V

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP247820 DA6-IU-2K-V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078026971

Codice prodotto

PEP247820

Cod. produttore

247820

Produttore

PEP

2 adjustable trip values, 2 relay outputs, Operation via keypad, Characteristic programmable via 12 interpolation points, Resetting the outputs, automatic, manual or with external signal, Operating voltage: 90 ... 260 V AC, Relay: changeover contact, Dimensions: 96 mm x 48 mm x 102 mm