PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP246527 NBN40-U1L-UU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 40 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449078407466
Codice prodotto
PEP246527
Cod. produttore
246527
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
128 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
55 mm
Altezza del sensore:
55 mm
Resistente alla compressione:
no