pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP244081 LA29/LK29-Z-F1/31/116-SET

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP244081 LA29/LK29-Z-F1/31/116-SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 90000 mm

  • Con funzione timer -

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Riflettore incluso - no

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074498406

Codice prodotto

PEP244081

Cod. produttore

244081

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

90000 mm

Con funzione timer:

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

65.5 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Robust, compact photoelectric sensor for single-beam gate protection, Very high detection range, No measurable emitted interference on all frequencies, Not sensitive to ambient light, even with energy saving lamps, Adjustable timer functions, Construction type(S2): Rectangular type, Timer, Sensitivity adjustment, Light-on/dark-on changeover switch, Light source: LED, Light type: modulated visible red light , 660 nm