PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP242779 NRN75-FP-A2-P3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 75 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075964641
Codice prodotto
PEP242779
Cod. produttore
242779
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
75 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
80 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
80 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Resistente alla compressione:
no
, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68