PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240822-100004 V31-GM-2M-PUR-ABG-V31-GM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449075713614
Codice prodotto
PEP240822-100004
Cod. produttore
240822-100004
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M8
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
2 m
Colore della guaina:
Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M8
Grado di protezione (IP):
IP67


