PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240799-0003 V31-GM-BK2M-PUR-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 2 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000003020157
Codice prodotto
PEP240799-0003
Cod. produttore
240799-0003
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M8
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Femmina (bussola)
Grado di protezione (IP):
IP68