pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240775-100004 V15-G-BK0,3M-PUR-U-V15-G

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240775-100004 V15-G-BK0,3M-PUR-U-V15-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072755594

Codice prodotto

PEP240775-100004

Cod. produttore

240775-100004

Produttore

PEP

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

0.3 m

Colore della guaina del cavo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 5-pin, PUR cable black, UL-approved, drag chain suitable, torsion resistant