PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240770-0002 V1-W-N-30M-PUR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato
Numero di poli - 2
Lunghezza del cavo - 30 m
Colore della guaina - Blu
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449078811690
Codice prodotto
PEP240770-0002
Cod. produttore
240770-0002
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Angolato
Numero di poli:
2
Lunghezza del cavo:
30 m
Colore della guaina:
Blu
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Grado di protezione (IP):
IP67