PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240183 NBB15-30GM50-E3-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000001485217
Codice prodotto
PEP240183
Cod. produttore
240183
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
61 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


