PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240150 NBB4-12GM50-E2-M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000000332338
Codice prodotto
PEP240150
Cod. produttore
240150
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no
, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP68 / IP69K