PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240004-100008 V19-G-BK15M-PUR-U/ABG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Lunghezza del cavo - 15 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000004655471
Codice prodotto
PEP240004-100008
Cod. produttore
240004-100008
Produttore
PEP
Numero di poli:
8
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
15 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Grado di protezione (IP):
IP68


