pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP239999-0004 V1-W-BK2M-PVC-U

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP239999-0004 V1-W-BK2M-PVC-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Colore della guaina - Nero

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079167932

Codice prodotto

PEP239999-0004

Cod. produttore

239999-0004

Produttore

PEP

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

2 m

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PVC cable black, UL approved