pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP239998-0055 V19-G-BK5M-PVC-U

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP239998-0055 V19-G-BK5M-PVC-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Colore della guaina - Nero

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000726748

Codice prodotto

PEP239998-0055

Cod. produttore

239998-0055

Produttore

PEP

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

5 m

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 8-pin, PVC cable black, UL approved