PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP239998-0007 V1-G-BK2M-PVC-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 2 m
Colore della guaina - Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449079167925
Codice prodotto
PEP239998-0007
Cod. produttore
239998-0007
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
2 m
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Grado di protezione (IP):
IP67


