PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238886 NBN40-U1-UU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 40 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449073201069
Codice prodotto
PEP238886
Cod. produttore
238886
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
118 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Resistente alla compressione:
no
DC, 0 ... 100 Hz, Rated operating voltage: 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC, Operating voltage: 20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC, Connection type: terminal compartment, Housing material: PA 6.6 / metal, Degree of protection: IP67