pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238411 UCC2000-30GH70-IE2R2-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238411 UCC2000-30GH70-IE2R2-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Campo di misura (distanza) - 100...2000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000300566

Codice prodotto

PEP238411

Cod. produttore

238411

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Campo di misura (distanza):

100...2000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Diametro del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

99.3 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Corrente a vuoto:

50 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Frequenza di commutazione:

4 Hz

Ultrasonic direct detection sensor, Analog output 4 ... 20 mA, 1 switch output, Temperature compensation, Series: -30GM, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 20 ... 30 V DC (including ripple), Interface type: Infrared, Output type: 1 switch output PNP, NO ( NC contact programmable ), Output type: 1 current output 4 ... 20 mA , ascending/descending programmable, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V