PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238400 UC2000-30GM70S-UE2R2-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Campo di misura (distanza) - 100...2000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000001662267
Codice prodotto
PEP238400
Cod. produttore
238400
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Campo di misura (distanza):
100...2000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Diametro del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
126 mm
Materiale (del corpo):
Ottone
Corrente a vuoto:
50 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Frequenza di commutazione:
4 Hz