PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238394 UC6000-30GM70-UE2R2-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Campo di misura (distanza) - 350...6000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078811676
Codice prodotto
PEP238394
Cod. produttore
238394
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Campo di misura (distanza):
350...6000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Diametro del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
121.2 mm
Materiale (del corpo):
Ottone
Corrente a vuoto:
50 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Frequenza di commutazione:
1 Hz