pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238392 UC2000-30GM70-UE2R2-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238392 UC2000-30GM70-UE2R2-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000174013

Codice prodotto

PEP238392

Cod. produttore

238392

Produttore

PEP

Ultrasonic direct detection sensor, Analog output 0 ... 10 V, 1 switch output, Synchronization options, Series: -30GM, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 20 ... 30 V DC (including ripple), Interface type: Infrared, Output type: 1 switchoutput PNP, NO ( NC contact programmable ), Output type: 1 voltage output 0 ... 10 V , ascending/descending programmable, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source