PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP237550 CCB10-30GS60-E2-V1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo 
- Distanza di commutazione - 10 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12 
- Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO 
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078811638
Codice prodotto
PEP237550
Cod. produttore
237550
Produttore
PEP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Diametro del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Lunghezza del sensore:
60 mm
Resistente alla compressione:
no


