PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236997 PCV100-F200-R4-V19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza - 70 mm
Altezza - 70 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074740789
Codice prodotto
PEP236997
Cod. produttore
236997
Produttore
PEP
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
70 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
50 mm
Read head for incident light positioning system, RS-485 interface, Non-contact positioning on Data Matrix code tape, Travel ranges up to 10 km, in X and Y direction, Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free, High resolution and precise positioning, especially for facilities with curves and switch points as well as inclines and declines.