PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236481 NBB2-12GM50-E2-T-V1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003759934
Codice prodotto
PEP236481
Cod. produttore
236481
Produttore
PEP
Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: 4-pin, M12 x 1 connector, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67


