pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236472 V19-G-BK10M-PUR-IEC

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236472 V19-G-BK10M-PUR-IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003631674

Codice prodotto

PEP236472

Cod. produttore

236472

Produttore

PEP

Numero di poli:

8

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Estremità libera

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Grado di protezione (IP):

IP65

Female cordset, M12, 8-pin, PUR-cable