PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP235516 V3-WM-BK2M-PUR-U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 2 m
Colore della guaina - Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M8
Confezione
1 PZ
EAN
7449077055675
Codice prodotto
PEP235516
Cod. produttore
235516
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Angolato
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
2 m
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M8
Grado di protezione (IP):
IP67