pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP234027 CBB10-30GKK-W

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP234027 CBB10-30GKK-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074621590

Codice prodotto

PEP234027

Cod. produttore

234027

Produttore

PEP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di tensione:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Lunghezza del sensore:

115 mm

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open/closed (NO/NC), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: AC, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 20 ... 250 V AC, Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: AC, Connection type: screw terminals, Housing material: ABS, Degree of protection: IP67