PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP233844 V19-G-BK25M-PUR-U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 25 m
Colore della guaina - Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449077516107
Codice prodotto
PEP233844
Cod. produttore
233844
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
25 m
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Grado di protezione (IP):
IP67