PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP233249 UBE800-F77-SE3-V31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Larghezza del sensore - 12 mm
Altezza del sensore - 31 mm
Tipo di tensione - DC
Lunghezza del sensore - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001612385
Codice prodotto
PEP233249
Cod. produttore
233249
Produttore
PEP
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
23 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Corrente a vuoto:
20 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Materiale della superficie attiva del sensore:
Vetro
Materiale (del corpo):
Plastica


