pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231948 V31-GM-20M-PVC

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231948 V31-GM-20M-PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Lunghezza del cavo - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003823192

Codice prodotto

PEP231948

Cod. produttore

231948

Produttore

PEP

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

20 m

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Con indicatore a LED:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Female cordset single-ended M8 straight A-coded, 4-pin, PVC cable grey