PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231573 NEB22-30GM60-E0-V1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075659998
Codice prodotto
PEP231573
Cod. produttore
231573
Produttore
PEP
Switching function: Normally open (NO), Output type: NPN, Installation: quasi flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: chromium plated brass, Degree of protection: IP67


