pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP230735 V1-W-3M-PUR-ABG0

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP230735 V1-W-3M-PUR-ABG0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003535767

Codice prodotto

PEP230735

Cod. produttore

230735

Produttore

PEP

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Grigio

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

IP68

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shielded