PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP228723 NBB1,5-F79-E2-2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072154595
Codice prodotto
PEP228723
Cod. produttore
228723
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
16 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
8 mm
Altezza del sensore:
4.7 mm
Resistente alla compressione:
no