PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP225771 V1-G-BK5M-PVC-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 m
Colore della guaina - Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449079200943
Codice prodotto
PEP225771
Cod. produttore
225771
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Grado di protezione (IP):
IP67


