pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP225248 NBN6-V3-E3-V3

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP225248 NBN6-V3-E3-V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 6 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004307479

Codice prodotto

PEP225248

Cod. produttore

225248

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

6 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

27.8 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

16 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

10 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67