pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224128 NBB1-3M22-E2-0,3M-V3

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224128 NBB1-3M22-E2-0,3M-V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078665576

Codice prodotto

PEP224128

Cod. produttore

224128

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

1 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

3 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

22 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Cylindrical, flat, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: fixed cable with plug, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67, Threading: M8 x 1, Material: PUR