PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP223820 SBL-8-H-900-IR/32/59/65B/73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Riflettore incluso - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078070073
Codice prodotto
PEP223820
Cod. produttore
223820
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Larghezza del sensore:
18 mm
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
46 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Altezza del sensore:
100 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm