pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP223318 NBN40-L2-A2-V1-M

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP223318 NBN40-L2-A2-V1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 40 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078355507

Codice prodotto

PEP223318

Cod. produttore

223318

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Altri

Lunghezza del sensore:

67 mm

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla compressione:

no

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Ambient temperature: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Connection type: Connector plug, Housing material: PA-GF35, Degree of protection: IP69K, Threading: M12 x 1