pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP223317 NBB20-L2-A2-V1-M

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP223317 NBB20-L2-A2-V1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002669159

Codice prodotto

PEP223317

Cod. produttore

223317

Produttore

PEP

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Ambient temperature: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Connection type: Connector plug, Housing material: PA-GF35, Degree of protection: IP69K, Threading: M12 x 1