PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222495 NJ15-M1-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076061318
Codice prodotto
PEP222495
Cod. produttore
222495
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
62 mm
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
30 mm
Resistente alla compressione:
no


