pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP221826 ML100-55/103/115A

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP221826 ML100-55/103/115A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 7000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074110896

Codice prodotto

PEP221826

Cod. produttore

221826

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

7000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Con funzione timer:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnalazione di preavaria:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Sensore fotoelettrico a riflessione Pepper+Fuchs modello ML100-55 103 115A