pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP221486 M100/MV100-RT/76A/95/103

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP221486 M100/MV100-RT/76A/95/103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 15000 mm

  • Con funzione timer - no

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Riflettore incluso - no

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077682246

Codice prodotto

PEP221486

Cod. produttore

221486

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

15000 mm

Con funzione timer:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

DC

Sensore fotoelettrico a sbarramento modello Pepper+Fuchs M100 MV100-RT 76A 95 103