pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP221418 NDP-KE2-8E2-FP

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP221418 NDP-KE2-8E2-FP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003661176

Codice prodotto

PEP221418

Cod. produttore

221418

Produttore

PEP

Inductive transmitter system; Operating voltage: 24 V DC ± 10 %; Number of signal channels: 8; Current consumption: max. 1000 mA; Input type: Activation input signal level: ≥ 15 V = active,; ≤ 3 V inactive; Output type: 1 Status output (high with proper transfer); and 8 Switch outputs PNP, NO. (switched high) ,; overload and short-circuit resistant; Degree of protection: IP20; Installation: DIN rail mounting