PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP221316 OFR-22800/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Altro
Altezza - 22800 mm
Larghezza - 25 mm
Con perno filettato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078810983
Codice prodotto
PEP221316
Cod. produttore
221316
Produttore
PEP
Forma:
Altro
Altezza:
22800 mm
Larghezza:
25 mm
Con perno filettato:
no
Reflective tape roll 22.8 m x 25 mm, Meter goods


