PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP220747 M100/MV100-RT/76A/98/103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 15000 mm
Con funzione timer - no
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Segnalazione di preavaria - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000004266264
Codice prodotto
PEP220747
Cod. produttore
220747
Produttore
PEP
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
15000 mm
Con funzione timer:
no
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Segnalazione di preavaria:
no
Riflettore incluso:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Temperatura ambiente:
-30...60 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC


