pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP220473 V1-W-N4-25M-PUR

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP220473 V1-W-N4-25M-PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 25 m

  • Colore della guaina - Blu

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000001449

Codice prodotto

PEP220473

Cod. produttore

220473

Produttore

PEP

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

25 m

Colore della guaina:

Blu

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Cavo di connessione per sensori / attuatori modello Pepper+Fuchs V1-W-N4-25M-PUR